Hohlraumdübel MetallHRM 8-32

Artikelnummer: Z00063657
EAN: 4250438908218
Herstellernummer: 9832HRM20
Apolo MEA
Hohlraumdübel MetallHRM 8-32
Inkl. Steuern: 10,32 € VE 20 Stück Netto 8,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Art. 50 00 600 722 und Art. 50 00 600 723 mit Sechskantschraube

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schraubenlänge (mm) 73
Typ HRM 8-32
Dübellänge (mm) 66
Bohrer-Ø (mm) 13
Plattenstärke (mm) 16-32
Gewinde M8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen