Hohlraum-Metalldübel HM 6 x 37 S

Artikelnummer: Z00503937
EAN: 4048962164893
Herstellernummer: 519777
Hohlraum-Metalldübel HM 6 x 37 S
Inkl. Steuern: 20,78 € VE 50 Stück Netto 17,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM-S ist ein vielseitiger Hohlraumdübel mit metrischer Schraube für alle Plattenbaustoffe. Der Dübel wird mit der Montagezange fischer HM-Z 1 in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit der Zange wird der Dübel im Hohlraum gegen den Plattenbaustoff gezogen. Die Spreizarme klappen dabei auf und pressen sich an die Plattenrückseite. Alternativ ist auch die Montage mit einem Schraubendreher oder einem Akku-Schrauber möglich. Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM-S ist geeignet für die Befestigung von Leuchten, Handtuchhaltern und Gardinenschienen im Innenraum.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schraubenabmessung ([mm]) M 6 x 45
Bohrlochdurchmesser ([mm]) 12
Dübellänge (mm) 37
Antrieb PH3
Bohrernenndurchmesser ([mm]) 12
min. Bohrlochtiefe (mm) 45
max. Plattendicke ([mm]) 6 - 15
max. Dicke des Anbauteils ([mm]) 12 - 21
Plattendicke ([mm]) 6 - 15
GTIN (EAN-Code) 4048962164893

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen