Kippdübel KD 3

Artikelnummer: Z00502546
EAN: 4006209801819
Herstellernummer: 080181
Fischer
Kippdübel KD 3
Inkl. Steuern: 34,44 € VE 50 Stück Netto 28,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit dem fischer Federklappdübel KD können leichte Anbauteile wie Bilder, Leuchten und leichte Regale in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt werden. Der Federklappdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrlochdurchmesser ([mm]) 12
Dübellänge (mm) 95
Bohrernenndurchmesser ([mm]) 12
Faltschachtel mit 2 x Federklappdübel KD 3
max. Plattendicke ([mm]) 65
min. Hohlraumtiefe ([mm]) 27
GTIN (EAN-Code) 4006209801819
Gewinde (mm) M 3 x 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen