Dreikant Hohlschaber DIN 8350 Form C, 200 mm

Artikelnummer: Z00427188
EAN: 4003773902980
Dreikant Hohlschaber DIN 8350 Form C, 200 mm
Inkl. Steuern: 6,91 € VE 1 Stück Netto 5,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Dreikant-Hohlschaber

Aus legiertem Werkzeugstahl, Wirkfläche geschliffen, Schaft lackiert, mit Holzheft.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dreikant (mm) 16
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Klingenlänge (mm) 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen