Holzspiralbohrer-Set 4 - 10 mm Robust Line 5-teilig

Artikelnummer: Z00184231
EAN: 3165140446112
Herstellernummer: 2607010527
Holzspiralbohrer-Set 4 - 10 mm Robust Line 5-teilig
UVP: 12,47 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 8,98 € VE 5 Stück Netto 7,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BoschHolzspiralbohrer-Set 4 - 10 mm Robust Line 5-teilig

  • extrem scharfes Bohrwerkzeug für präzise, ausrissfreie Bohrungen
  • geeignet für harte und weiche Hölzer
  • Bohrer mit Zentrierspitze und Schulterschneider
  • Durchmesser: 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
  • Arbeitslänge: 40 / 45 / 50 / 65 / 75 mm
  • Setgröße:
    • 156,5 x 69,5 x 23 mm
  • alle Holzbohrer sind nach strenger Bosch-Werksnorm gefertigt

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.251
Verpackung Kunststoffkassette
Setgröße A
Abmessung Länge (mm) 176
Abmessung Höhe (mm) 21
Abmessung(en) Set mm 156,5 x 69,5 x 23
Abmessung Breite (mm) 68
Anzahl der Bohrer (St) 5
Max. Durchmesser (mm) 10
Min. Durchmesser (mm) 4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen