Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Multipack 3+1, Mini-X-Line-Set

Artikelnummer
Z00184274
EAN
3165140595186
Herstellernummer
2 607 017 071
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
19,99 € 17,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184274
EAN
3165140595186
Herstellernummer
2 607 017 071
Marke
Bosch

Technische Daten

Abbildung ähnlichnein
Abmessung (L x B x H)326 x 340 x 30
Abmessung Breite333 Millimeter
Abmessung Höhe30 Millimeter
Abmessung Länge340 Millimeter
Abmessung b340 Millimeter
Abmessung h30 Millimeter
Abmessung l326 Millimeter
Anzahl der Teile7
Bruttogewicht0,960 Kilogramm
Gewicht0.968 Kilogramm
HerkunftChina
HerkunftslandCN
Inhalt7tlg. Mini-X-Line-Metallbohrer-Set Ø 2/3/4/5/6/8/10 mm 7tlg. Mini-X-Line-Steinbohrer-Set Ø 3/4/5/5.5/6/7/8 mm 7-teiliges Mini-X-Line Holzbohrer-Set Ø 3/4/5/6/7/8/10 mm 25-teiliges Mini-X-Line-Schrauberbit-Set 16 Schrauberbits L = 25 mm PH 1/2/3 PZ 1/2/3 S 4.5/5.5/8.0 HEX 4/5/6 T 15/20/25/30 8 Schrauberbits L = 50 mm PH 1/2/3 S 0.6x4.5/0.8x5.5 T 15/20/25 1 Universalhalter, magnetisch
Nettogewicht0,940 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC7N
SOL Date01.10.2010
Spartenbezeichnung74
VerpackungBlisterverpackung (PET) mit Euroloch und bedruckter Kartoneinlage
Volumen3,397 Millimeter
Zolltarifnummer84679900
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Multipack 3+1, Mini-X-Line-Sets, Inhalt: Mini-X-Line-Steinbohrer-Set, 7-teilig, Durchmesser: 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 mm, Mini-X-Line Holzbohrer-Set, 7-teilig, Durchmesser: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm, Mini-X-Line-Metallbohrer-Set, 7-teilig, Durchmesser: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm, Mini-X-Line-Schrauberbit-Set, 25-teilig, 16 Schrauberbits, Länge: 25 mm, PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3, SL 4,5, SL 5,5, SL 8,0, HEX 4, HEX 5, HEX 6, T 15, T 20, T 25, T 30, 8 Schrauberbits, Länge: 50 mm PH 1, PH 2, PH 3, SL 0,6x4,5, SL 0,8x5,5, T 15, T 20, T 25, 1 Universalhalter, magnetisch, in Blisterverpackung (PET) mit Euroloch und bedruckter Kartoneinlage
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente