Schlangenbohrer-Set, 6-teilig, 10 - 20 mm, 360 mm, 450 mm

Artikelnummer: Z00181881
EAN: 3165140379106
Herstellernummer: 2607019323
Schlangenbohrer-Set, 6-teilig, 10 - 20 mm, 360 mm, 450 mm
UVP: 188,50 €   - Sie sparen 64%
Inkl. Steuern: 68,56 € VE 6 Stück Netto 57,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlangenbohrer-Set, Sechskantschaft, 6-teilig, in Holzverpackung ohne Aufhängung, Durchmesser: 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 mm, Arbeitslänge 360 mm, Gesamtlänge 450 mm, für präzise und saubere Bohrungen, mit präzisionsgeschliffener Hauptschneide für schnelle Bohrungen, nur geringe Bohrkraft erforderlich, hochbelastbarer Bohrkopf mit selbsteinziehender Gewindespitze: zieht den Bohrer auf der gesamten Länge bis zum Durchbruch durch das Material, mit massivem Kernteil und reibungsarmer Spirale für gerade Bohrungen und hohe Spanabfuhr, geeignet für alle Weich- und Harthölzer, sogar in nassem Holz, ideal für Einsatz im Baunebengewerbe, bei Zimmerleuten, Dachdeckern, für Durchgangsbohrungen und Vorbohren von Sparrennägeln und für Stabdübelbohrungen, einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter, Präzisionsgeschliffen für maßhaltige Bohrungen, hoher Bohrfortschritt durch optimierte Wendelgeometrie, hohe Bruchsicherheit, feiner Oberflächenschliff

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 4.569
Abmessung Länge (mm) 487
Abmessung Höhe (mm) 53
Abmessung Breite (mm) 177
Anzahl der Teile (St) 6
Max. Arbeitsbereich (mm) 20
Min. Arbeitsbereich (mm) 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen