Sechskantbohrer X-Line-Set, 43 teilig

Artikelnummer: Z00182747
EAN: 3165140452502
Herstellernummer: 2607019613
Sechskantbohrer X-Line-Set, 43 teilig
UVP: 39,45 €   - Sie sparen 32%
Inkl. Steuern: 26,80 € VE 43 Stück Netto 22,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sechskantbohrer X-Line-Set, 43 teilig, Inhalt: 8 HSS Metallbohrer, rollgewalzt, 1/4 Zoll-Sechskantschaft mit Durchmesser von 2 bis 8 mm, 8 Holzbohrer, 1/4 Zoll-Sechskantschaft mit Durchmesser von 2 bis 8 mm, 10 Schrauberbits, Länge: 25 mm, PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PH 2, PH 3, SL 4, SL 6, T 20, T 25, 10 Schrauberbits, Länge: 50 mm, PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3, SL 4, SL 6, T 20, T 25, 4 Steckschlüssel mit Durchmesser: 7 / 8 / 10 / 13 mm, 1 Universalhalter, magnetisch, 1 Senker, 1 Adapter für Steckschlüssel, in Kunststoffkoffer mit Fenster und bedrucktem Karton, Abmessungen (l x b x h): 172 x 172 x 44 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.199
Verpackung Kunststoffkoffer mit Fenster und bedrucktem Karton
Produkttext 43-teiliges Sechskantbohrer X-Line-Set
Abmessung Länge (mm) 170
Abmessung (lxbxh) 172 x 172 x 44
Abmessung Höhe (mm) 47
Abmessung Breite (mm) 150
Abbildung ähnlich nein
Anzahl der Teile (St) 43
Max. Arbeitsbereich (mm) 8
NEU! nein
Min. Arbeitsbereich (mm) 2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen