X-Line-Box, 54-teilig, New Generation

Artikelnummer: Z00184260
EAN: 3165140563222
Herstellernummer: 2607010616
X-Line-Box, 54-teilig, New Generation
Inkl. Steuern: 112,92 € VE 6 Stück Netto 94,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

X-Line-Box, 54-teilig, New Generation, Inhalt: 6 x 54-teiliges X-Line-Set

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Höhe 285 Millimeter
Abmessung Breite 290 Millimeter
Verpackung Bedruckter Karton
Volumen 34.300 Kubikdezimeter
Min. Arbeitsbereich 2
Anzahl Teile 54 SHEET
Abmessung Länge 415 Millimeter
NEU! nein
Max. Arbeitsbereich 10
Abmessung (lxbxh) 269 x 250 x 395
Abbildung ähnlich nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen