X-Line-Box, 65-teilig, New Generation

Artikelnummer: Z00184262
EAN: 3165140563246
Herstellernummer: 2607010618
Bosch
X-Line-Box, 65-teilig, New Generation
Inkl. Steuern: 148,43 € VE 6 Stück Netto 124,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

X-Line-Box, 65-teilig, New Generation, Inhalt: 6 x 65-teiliges Set

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 34.713
Verpackung Bedruckter Karton
Abmessung Länge (mm) 420
Abmessung (lxbxh) 269 x 250 x 395
Abmessung Höhe (mm) 285
Abmessung Breite (mm) 290
Abbildung ähnlich nein
Anzahl Teile (St) 65
Max. Arbeitsbereich 8
NEU! nein
Min. Arbeitsbereich 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen