X-Line Classic Bohrer- und Schrauber-Set, 60-teilig

Artikelnummer: Z00184255
EAN: 3165140563178
Herstellernummer: 2607010611
Bosch
X-Line Classic Bohrer- und Schrauber-Set, 60-teilig
UVP: 35,30 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 22,38 € VE 60 Stück Netto 18,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

X-Line Classic Bohrer- und Schrauber-Set, 60-teilig, Inhalt: 7 Holzbohrer mit Durchmesser von 3 bis 10 mm, 8 HSS Metallbohrer mit Durchmesser von 2 bis 6 mm, 6 Steinbohrer mit Durchmesser von 4 bis 8 mm, 6 Steckschlüssel mit Durchmesser: 7 / 8 / 9 / 10 / 11 /13 mm, 10 Schrauberbits, Länge: 50 mm, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3, SL 4, SL 6, T 20, T 25, T 30, 20 Schrauberbits, Länge: 25 mm, PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 2, PZ 3, SL 4, SL 6, SL 7, HEX 3, HEX 4, HEX 5, HEX 6, T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, T 40, 1 Adapter für Steckschlüssel, 1 Universalhalter, magnetisch, 1 Senker, im Kunststoffkoffer mit bedrucktem Karton, Abmessungen (l x b x h): 259 x 63 x 243 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 4.056
Verpackung Kunststoffkoffer mit bedrucktem Karton
Produkttext 60-teiliges X-Line Classic Bohrer- und Schrauber-Set
Abmessung Länge (mm) 260
Abmessung (lxbxh) 259 x 63 x 243
Abmessung Höhe (mm) 65
Abmessung Breite (mm) 240
Abbildung ähnlich nein
Anzahl der Teile (St) 60
Max. Arbeitsbereich (mm) 10
NEU! nein
Min. Arbeitsbereich (mm) 2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen