• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

Bosch X-Line-Set, 65-teilig

65 Stück pro Box

27,10 € Netto 22,77 €
- 29%

Bosch Multipack 3+1, Mini-X-Line-Set

UVP: 28,05 € 19,91 € Netto 16,73 €

Bosch X-Line Classic Bohrer- und Schrauber-Set, 90-teilig

Artikelnummer:  
Z00184257
EAN:  
3165140563192
Herstellernummer:  
2607010613
Marke: 
Bosch
Bosch
90 Stück pro Box

Artikel aktuell nicht lieferbar

23,76 €

Netto 19,97 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Verpackung Kunststoffkoffer mit bedrucktem Karton
NEU! nein
Abbildung ähnlich nein
Produkttext 90-teiliges X-Line Classic Bohrer- und Schrauber-Set
Abmessung (lxbxh) 259 x 63 x 243
Abmessung Höhe 65 Millimeter
Volumen 4.056 Kubikdezimeter
Anzahl Teile 90 SHEET
Abmessung Länge 260 Millimeter
Max. Arbeitsbereich 10
Min. Arbeitsbereich 2
Abmessung Breite 240 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

X-Line Classic Bohrer- und Schrauber-Set, 90-teilig, Inhalt: 5 Holzbohrer mit Durchmesser von 4 bis 10 mm, 6 HSS Metallbohrer mit Durchmesser von 2 bis 6 mm, 5 Steinbohrer mit Durchmesser von 5 bis 10 mm, 8 Steckschlüssel mit Durchmesser: 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 13 mm, 8 Schrauberbits, Länge: 50 mm PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3, SL 4, SL 6, 20 Schrauberbits, Länge: 25 mm, PH 0, PH 1, PH 2, PH 2, PH 3, PZ 0, PZ 1, PZ 2, PZ 2, PZ 3, SL 4, SL 6, HEX 4, HEX 5, HEX 6, T 15, T 20, T 25, T 30, T 40, 18 Schrauben, 6 Stück: 4 x 35 mm, 6 Stück: 4 x 40 mm, 6 Stück: 5 x 50 mm, 18 Dübel, 6 Stück: 6 x 30 mm, 6 Stück: 7 x 32 mm, 6 Stück: 8 x 35 mm, 1 Adapter für Steckschlüssel, 1 Universalhalter, magnetisch, im Kunststoffkoffer mit bedrucktem Karton, Abmessungen (l x b x h): 259 x 63 x 243 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
38,03 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 34%
181,47 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
142,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
KEUCO ELEGANCE Echtkristall-Einsatz mattiert, lose
23,91 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Schiene FSN 800, Systemzubehör - 27%
38,96 € UVP 53,55 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben