X-Line-Display, 100-teilig

Artikelnummer: Z00181892
EAN: 3165140401807
Herstellernummer: 2607019419
X-Line-Display, 100-teilig
UVP: 727,49 €   - Sie sparen 36%
Inkl. Steuern: 464,66 € VE 10 Stück Netto 390,47 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

X-Line-Display, 100-teilig, Inhalt: 10 x 100-teiliges X-Line-Set, im bedruckten Karton mit Mini-Palette, Abmessung (Länge x Breite x Höhe): 375 x 360 x 790 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 115.385
Verpackung Bedruckter Karton mit Mini-Palette
Abmessung Länge (mm) 810
Abmessung (lxbxh) 375 x 360 x 790
Abmessung Höhe (mm) 370
Abmessung Breite (mm) 385
Abbildung ähnlich nein
Anzahl Teile (St) 100
Max. Arbeitsbereich 10
NEU! nein
Min. Arbeitsbereich 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen