X-Line-Set, 33-teilig

Artikelnummer: ZL0000271
EAN: 3165140379489
Herstellernummer: 2607019325
Bosch
X-Line-Set, 33-teilig
UVP: 19,69 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 12,48 € VE 33 Stück Netto 10,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

X-Line-Set, 33-teilig, Inhalt: 7 HSS-R Metallbohrer mit Durchmesser von 2 bis 5 mm, 5 HM-Steinbohrer mit Durchmesser von 4 bis 8 mm, 6 Holzbohrer mit Durchmesser von 3 bis 8 mm, 10 Schrauberbits, Länge: 25 mm, PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, SL 4, SL 6, SL 7, T 20, T25, 3 Steckschlüssel für Sechskantschrauben: 7 / 8 / 10 mm, 1 Universalhalter, magnetisch, 1 Senker, im Kunststoffkoffer mit Fenster und bedrucktem Karton, Abmessungen (l x b x h): 172 x 172 x 44 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.140
Verpackung Kunststoffkoffer mit Fenster und bedrucktem Karton
Produkttext 33-teiliges X-Line-Set
Abmessung Länge (mm) 170
Abmessung (lxbxh) 172 x 172 x 44
Abmessung Höhe (mm) 45
Abmessung Breite (mm) 149
Abbildung ähnlich nein
Anzahl der Teile (St) 33
Max. Arbeitsbereich (mm) 8
NEU! nein
Min. Arbeitsbereich (mm) 2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen