X-Line Titanium-Set, 40-teilig

Artikelnummer: Z00182746
EAN: 3165140445436
Herstellernummer: 2607019600
Bosch
X-Line Titanium-Set, 40-teilig
UVP: 29,60 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 18,77 € VE 40 Stück Netto 15,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

X-Line Titanium-Set, 40-teilig, Inhalt: 11 HSS-TiN Metallbohrer mit Durchmesser von 1,5 bis 6,5 mm, 4 HM-Steinbohrer mit Durchmesser von 4 bis 7 mm, 4 Holzbohrer mit Durchmesser von 4 bis 8 mm, 3 Flachfräsbohrer, Titanium mit Durchmesser: 16 / 22 / 32 mm, 16 Schrauberbits, Länge: 25 mm, PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3, SL 4, SL 6, SL 7, HEX 3, HEX 4, HEX 5, HEX 6, T 15, T 20, T 25, 1 Universalhalter, magnetisch, 1 Senker, im Kunststoffkoffer mit Fenster und bedrucktem Karton, Abmessungen (l x b x h): 172 x 172 x 44 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.207
Verpackung Kunststoffkoffer mit Fenster und bedrucktem Karton
Produkttext 40-teiliges X-Line-Set Titanium
Abmessung Länge (mm) 172
Abmessung (lxbxh) 172 x 172 x 44
Abmessung Höhe (mm) 45
Abmessung Breite (mm) 156
Abbildung ähnlich nein
Anzahl der Teile (St) 40
NEU! nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen