X-Line Titanium-Set, 70-teilig

Artikelnummer: ZL0000254
EAN: 3165140379526
Herstellernummer: 2607019329
Bosch
X-Line Titanium-Set, 70-teilig
UVP: 51,96 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 32,94 € VE 70 Stück Netto 27,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

X-Line Titanium-Set, 70-teilig, Inhalt: 11 HSS-TiN Metallbohrer mit Durchmesser von 1,5 bis 6,5 mm, 6 HM-Steinbohrer mit Durchmesser von 4 bis 10 mm, 5 Holzbohrer mit Durchmesser von 4 bis 10 mm, 3 Flachfräsbohrer, Titanium mit Durchmesser: 16 / 22 / 32 mm, 24 Schrauberbits, Länge: 25 mm, PH 0, PH 1, PH 1, PH 2, PH 2, PH 3, PZ 0, PZ 1, PZ 1, PZ 2, PZ 2, PZ 3, SL 4, SL 6, SL 7, HEX 3, HEX 4, HEX 5, HEX 6, T 10, T 15, T 20, T 25, T 40, 10 Schrauberbits, Länge: 50 mm, PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3, SL 4, SL 6, T 20, T 25, 7 Steckschlüssel mit Durchmesser: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm, 1 Adapter für Steckschlüssel, im Kunststoffkoffer mit Fenster und bedrucktem Karton, Abmessungen (l x b x h): 236 x 259 x 64 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 3.797
Verpackung Kunststoffkoffer mit Fenster und bedrucktem Karton
Produkttext 70-teiliges X-Line-Set Titanium
Abmessung Länge (mm) 254
Abmessung (lxbxh) 236 x 259 x 64
Abmessung Höhe (mm) 64
Abmessung Breite (mm) 235
Abbildung ähnlich nein
Anzahl der Teile (St) 70
Max. Arbeitsbereich (mm) 10
NEU! nein
Min. Arbeitsbereich (mm) 1.5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen