Bohrer-Bit-Box 15-tlg. Holzbohrer mit E 6.3 Schaft Ø 3, 4, 5, 6 mm Bits: PZ, TX, Hex

Artikelnummer: Z00007981
EAN: 4000146193983
Herstellernummer: 19398
Bohrer-Bit-Box 15-tlg. Holzbohrer mit E 6.3 Schaft Ø 3, 4, 5, 6 mm Bits: PZ, TX, Hex
Inkl. Steuern: 15,47 € VE 1 Stück Netto 13,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bohrer-Bit-Satz für die Holzbearbeitung

  • für die Holzbearbeitung
  • Das passende Werkzeug zum Bohren und Verschrauben
  • Übersichtliche Anordnung der Werkzeuge
  • Stabile ABS-Box
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit der Holzbohrer
  • Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden sorgen für genaue Bohrungen
  • E 6.3 Bit-Aufnahme
  • Schnelles Wechseln des Werkzeugs
  • Speziell für Standard-Akkubohrmaschinen

Inhalt:
Holzbohrer: Ø 3 · 4 · 5 · 6 mm
Bits: PZ 1 · 2 · 3, Hex 4 · 5
TX 10 · 15 · 20 · 25 · 30, Bit-Magnethalter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile/Pcs. 15
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen