Holzdübel 6 mm, 30 mm, 50er-Pack

Artikelnummer: Z00181559
EAN: 3165140085793
Herstellernummer: 2607000444
Bosch
Holzdübel 6 mm, 30 mm, 50er-Pack
UVP: 2,92 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 1,84 € VE 50 Stück Netto 1,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holzdübel, geriffelt, Durchmesser: 6 mm, Länge: 30 mm, für perfekte Holzverbindungen, Inhalt der Verkaufsverpackung: 50 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.096
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 166
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 116
Länge (mm) 30

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen