Holzdübel 8 mm 40 mm 150er-Pack

Artikelnummer: Z00181560
EAN: 3165140085274
Herstellernummer: 2607000445
Bosch
Holzdübel 8 mm 40 mm 150er-Pack
UVP: 6,57 €   - Sie sparen 40%
Inkl. Steuern: 3,97 € VE 150 Stück Netto 3,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Holzdübel 8 mm 40 mm 150er-Pack

  • geriffelt
  • Größe:
    • Durchmesser: 8 mm
    • Länge: 40 mm
  • Für perfekte Holzverbindungen
  • Inhalt der Verkaufsverpackung 150 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.297
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 275
Abmessung Höhe (mm) 41
Abmessung Breite (mm) 115
Länge (mm) 40

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen