Holzdübel-Set 32-teilig 6 mm 30 mm

Artikelnummer: Z00181564
EAN: 3165140085311
Herstellernummer: 2607000449
Bosch
Holzdübel-Set 32-teilig 6 mm 30 mm
UVP: 8,38 €   - Sie sparen 38%
Inkl. Steuern: 5,18 € VE 32 Stück Netto 4,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Holzdübel-Set 32-teilig 6 mm 30 mm

  • Größe:
    • Durchmesser: 6 mm
    • Länge: 30 mm
  • Dübel-Anzahl: 25 Stück
  • Set mit
    • Holzbohrer
    • Tiefenstopp
    • Dübelsetzer
    • Holzdübel
    • Leim

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.629
Artikeltyp Zubehör
Breite (mm) 6
Abmessung Länge (mm) 220
Abmessung Höhe (mm) 26
Abmessung Breite (mm) 110
Anzahl der Teile (St) 32
Art der Verpackung sonstige
Höhe (mm) 6
Länge (mm) 30

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen