Riffeldübel Durchmesser 10mm Länge 50mm Buche Sack a 10kg

Artikelnummer: Z00033189
EAN: 4015448508953
Herstellernummer: BUCHE
Riffeldübel Durchmesser 10mm Länge 50mm Buche Sack a 10kg
Inkl. Steuern: 68,31 € VE 10 Kilogramm Netto 57,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Auf Anfrage auch in anderen Abmessungen oder Holzarten lieferbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verpackung Sack à 10 kg
Länge (mm) 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen