Riffeldübel Durchmesser 16mm Länge 140mm Mahagoni Sack a 10kg

Artikelnummer: Z00033200
EAN: 4015448509080
Herstellernummer: MAHAGONI
Riffeldübel Durchmesser 16mm Länge 140mm Mahagoni Sack a 10kg
Inkl. Steuern: 91,70 € VE 10 Kilogramm Netto 77,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

auf Anfrage auch in anderen Abmessungen lieferbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verpackung Sack à 10 kg
Länge (mm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen