• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

apolo MEA Normaldübel lang FL 10-90 Apolo MEA

25 Stück pro Karton

3,45 € Netto 2,90 €
- 34%

TOX Standardsortiment Plug & Play

UVP: 23,69 € 15,73 € Netto 13,22 €

apolo MEA Normaldübel lang FL 8-80 Apolo MEA

50 Stück pro Karton

3,96 € Netto 3,33 €

Quality Brand Fliesenkeile 500St./Btl.

2,27 € Netto 1,91 €

Hermann Wolz GmbH Riffelstäbe Durchmesser 18mm Länge 1m Buche

50 Meter pro Karton (1 ML)

Lieferung in 1 Werktag.

48,60 €

Netto 40,84 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

48,60 € / 1 Meter

In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Material Buchenholz
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Auf Anfrage auch in anderen Abmessungen oder Holzarten lieferbar! Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

12 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
Hermann Wolz GmbH Rundstäbe Durchmesser 20mm Länge 1m Buche

50 Meter pro Karton (1 ML)

67,00 € Netto 56,30 € - zzgl. Versand
Hermann Wolz GmbH Rundstäbe Durchmesser 3mm Länge 1m Buche

100 Meter pro Karton (1 ML)

18,00 € Netto 15,13 € - zzgl. Versand
Hermann Wolz GmbH Rundstäbe Durchmesser 5mm Länge 1m Buche

100 Meter pro Karton (1 ML)

22,00 € Netto 18,49 € - zzgl. Versand
Hermann Wolz GmbH Rundstäbe Durchmesser 8mm Länge 1m Buche

100 Meter pro Karton (1 ML)

29,25 € Netto 24,58 € - zzgl. Versand
Hermann Wolz GmbH Rundstäbe Durchmesser 12mm Länge 1m Buche

100 Meter pro Karton (1 ML)

50,77 € Netto 42,66 € - zzgl. Versand
Hermann Wolz GmbH Rundstäbe Durchmesser 4mm Länge 1m Buche

100 Meter pro Karton (1 ML)

19,62 € Netto 16,49 € - zzgl. Versand
Hermann Wolz GmbH Rundstäbe Durchmesser 6mm Länge 1m Buche

100 Meter pro Karton (1 ML)

23,12 € Netto 19,43 € - zzgl. Versand
Hermann Wolz GmbH Rundstäbe Durchmesser 10mm Länge 1m Buche

100 Meter pro Karton (1 ML)

42,00 € Netto 35,29 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben