Kreissägeblatt Best for Laminate, 216 x 30 x 2,5 mm, 60

Artikelnummer: Z00187146
EAN: 3165140579568
Herstellernummer: 2608642133
Kreissägeblatt Best for Laminate, 216 x 30 x 2,5 mm, 60
UVP: 203,84 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 92,59 € VE 1 Stück Netto 77,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Best for Laminate für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen, Außendurchmesser: 216 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 2,5 mm, Stammblattstärke: 1,8 mm, Zähnezahl: 60, Typ: Kapp- und Gehrungssäge, Zahnform: TR-F, Schnittresultat: 4,0, Spanwinkel Grad w1: 5,0, Freiwinkel Grad w2: 15,0, ein langlebiges Blatt für alle Laminatfußbodenarten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 5
Volumen (dm³) 0.782
Typ Kapp- und Gehrungssäge
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,5/1,8
Schnittresultat 4
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 60
Breite (mm) 1.8
Freiwinkel ° w2 15
Anzahl der Zähne (St) 60
Abmessung Länge (mm) 295
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 265
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 216

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen