Kreissägeblatt Construct Wood, 150 x 20/16 x 2,4 mm, 12

Artikelnummer: Z00187716
EAN: 3165140373814
Herstellernummer: 2608641199
Kreissägeblatt Construct Wood, 150 x 20/16 x 2,4 mm, 12
UVP: 42,90 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 18,14 € VE 1 Stück Netto 15,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Construct Wood für Handkreissägen, Außendurchmesser: 150 mm, Bohrung / Bohrung mit Reduzierring: 20 / 16 mm, Schnittbreite: 2,4 mm, Zähnezahl: 12, das spezielle Zahndesign und die breite Abstützung im Zahnrücken sorgen für eine hohe Widerstandskraft und schneiden Baustellenholz mit Fremdkörpern wie Nägel und Betonreste

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.286
Typ Standard for Construct Wood
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,4/1,4
Schnittresultat 1
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 12
Breite (mm) 1.4
Anzahl der Zähne (St) 12
Abmessung Länge (mm) 215
Abmessung Höhe (mm) 7
Abmessung Breite (mm) 190
Bohrung (mm) 20
Bohrung mit Reduzierring mm 16
Außendurchmesser (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen