Kreissägeblatt Construct Wood, 160 x 20/16 x 2,6 mm, 12

Artikelnummer: Z00181642
EAN: 3165140194235
Herstellernummer: 2608640630
Kreissägeblatt Construct Wood, 160 x 20/16 x 2,6 mm, 12
UVP: 45,11 €   - Sie sparen 61%
Inkl. Steuern: 17,75 € VE 1 Stück Netto 14,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Construct Wood für Handkreissägen, Außendurchmesser: 160 mm, Bohrung / Bohrung mit Reduzierring: 20 /16 mm, Schnittbreite: 2,6 mm, Zähnezahl: 12, das spezielle Zahndesign und die breite Abstützung im Zahnrücken sorgen für eine hohe Widerstandskraft und schneiden Baustellenholz mit Fremdkörpern wie Nägel und Betonreste

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Standard for Construct Wood
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,6/1,6
Anzahl der Zähne 12 SHEET
Breite (mm) 1.6
Abmessung Länge 215 Millimeter
Product Type Zubehör
Bohrung 20 Millimeter
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Volumen 0.409 Kubikdezimeter
Schnittresultat 1
Zahnform sonstige
Zähnezahl 12
Bohrung mit Reduzierring mm 16
Abmessung Breite 190 Millimeter
Außendurchmesser 160 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen