• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 68%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Multi Material, 216 x 30 x 2,4 mm, 64

UVP: 133,77 € 42,19 € Netto 35,45 €
- 55%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 160 x 20 x 1,8 mm, 36

UVP: 59,29 € 26,87 € Netto 22,58 €
- 55%

Bosch Kreissägeblatt Speedline Wood, 400 x 30 x 3,5 mm, 36

UVP: 94,69 € 42,94 € Netto 36,08 €
- 74%

Bosch Kreissägeblatt Multi Material, 190 x 30 x 2,4 mm, 54

UVP: 92,32 € 24,05 € Netto 20,21 €
- 53%

Bosch Kreissägeblatt Construct Wood, 190 x 30 x 2,6 mm, 12

Artikelnummer:  
Z00181644
EAN:  
3165140194266
Herstellernummer:  
2 608 640 633
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 41,67 €
19,55 €

Netto 16,43 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Schnittbreite (b1) 2.6 Millimeter
SOL Date 19.07.2002
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2.6/1.6
Zahnform HB
Bohrung
Spartenbezeichnung 74
Stammblattstärke (b2) 1.6 Millimeter
Bruttogewicht 0.448 Kilogramm
Zähnezahl 12
Außendurchmesser Zoll 7 1/2 Zoll
Abmessung Höhe 11 Millimeter
Spezifikation 190 x 30 x 2.6 mm, 12
Abmessung Länge 255 Millimeter
Volumen 0.626 Kubikdezimeter
Schnittresultat 1
Außendurchmesser 190
Sägeblattdurchmesser -
Breite 1.6
Drehzahl max. 1/min 8000
Außendurchmesser mm 190 Millimeter
Abmessung Breite 223 Millimeter
Nettogewicht 0.448 Kilogramm
Schnittbreite 2.6
Anzahl der Zähne 12
Bohrungsdurchmesser 30
Bohrung mm 30 Millimeter
Bohrungs-Ø -
Anzahl Zähne 12
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kreissägeblatt Construct Wood für Handkreissägen, Außendurchmesser: 190 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 2,6 mm, Zähnezahl: 12, das spezielle Zahndesign und die breite Abstützung im Zahnrücken sorgen für eine hohe Widerstandskraft und schneiden Baustellenholz mit Fremdkörpern wie Nägel und Betonreste
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben