Kreissägeblatt Construct Wood, 210 x 30 x 2,8 mm, 14

Artikelnummer: Z00181645
EAN: 3165140194273
Herstellernummer: 2608640634
Bosch
Kreissägeblatt Construct Wood, 210 x 30 x 2,8 mm, 14
UVP: 51,81 €   - Sie sparen 61%
Inkl. Steuern: 20,00 € VE 1 Stück Netto 16,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Construct Wood für Handkreissägen, Außendurchmesser: 210 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 2,8 mm, Zähnezahl: 14, das spezielle Zahndesign und die breite Abstützung im Zahnrücken sorgen für eine hohe Widerstandskraft und schneiden Baustellenholz mit Fremdkörpern wie Nägel und Betonreste

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.634
Typ Standard for Construct Wood
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,8/1,8
Schnittresultat 1
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 14
Breite (mm) 1.8
Anzahl der Zähne (St) 14
Abmessung Länge (mm) 305
Abmessung Höhe (mm) 8
Abmessung Breite (mm) 260
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser Zoll 8 1/4
Außendurchmesser (mm) 210
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen