Kreissägeblatt Construct Wood, 230 x 30 x 2,8 mm, 16

Artikelnummer: Z00181646
EAN: 3165140194280
Herstellernummer: 2608640635
Kreissägeblatt Construct Wood, 230 x 30 x 2,8 mm, 16
UVP: 54,03 €   - Sie sparen 59%
Inkl. Steuern: 21,90 € VE 1 Stück Netto 18,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Construct Wood für Handkreissägen, Außendurchmesser: 230 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 2,8 mm, Zähnezahl: 16, das spezielle Zahndesign und die breite Abstützung im Zahnrücken sorgen für eine hohe Widerstandskraft und schneiden Baustellenholz mit Fremdkörpern wie Nägel und Betonreste

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.798
Typ Standard for Construct Wood
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,8/1,8
Schnittresultat 1
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 16
Breite (mm) 1.8
Anzahl der Zähne (St) 16
Abmessung Länge (mm) 307
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 260
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser Zoll 9
Außendurchmesser (mm) 230
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen