• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 68%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Multi Material, 216 x 30 x 2,4 mm, 64

UVP: 133,77 € 42,19 € Netto 35,45 €
- 53%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 120 x 20 x 1,8 mm, 12

UVP: 29,30 € 13,84 € Netto 11,63 €
- 55%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 160 x 20 x 1,8 mm, 36

UVP: 59,29 € 26,87 € Netto 22,58 €
- 55%

Bosch Kreissägeblatt Speedline Wood, 400 x 30 x 3,5 mm, 36

UVP: 94,69 € 42,94 € Netto 36,08 €
- 53%

Bosch Kreissägeblatt Construct Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 16

Artikelnummer:  
Z00181647
EAN:  
3165140194297
Herstellernummer:  
2 608 640 636
Marke: 
Bosch
Bosch
UVP 45,92 €
21,53 €

Netto 18,09 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Sägeblattdurchmesser -
SOL Date 19.07.2002
Spezifikation 235 x 30/25 x 2.8 mm, 16
Schnittbreite (b1) 2.8 Millimeter
Bohrung mit Reduzierring 25 Millimeter
Schnittbreite 2.8
Anzahl der Zähne 16
Bruttogewicht 0.760 Kilogramm
Außendurchmesser Zoll 9 1/4 Zoll
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2.8/1.8
Breite 1.8
Stammblattstärke (b2) 1.8 Millimeter
Zahnform HB
Bohrungs-Ø
Drehzahl max. 1/min 6500
Außendurchmesser mm 235 Millimeter
Abmessung Breite 260 Millimeter
Bohrung 30
Zähnezahl 16
Abmessung Höhe 9 Millimeter
Schnittresultat 1
Spartenbezeichnung 74
Abmessung Länge 308 Millimeter
Bohrungsdurchmesser -
Volumen 0.721 Kubikdezimeter
Außendurchmesser 235
Nettogewicht 0.760 Kilogramm
Bohrung mm 30 Millimeter
Anzahl Zähne 16
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kreissägeblatt Construct Wood für Handkreissägen, Außendurchmesser: 235 mm, Bohrung / Bohrung mit Reduzierring: 30 / 25 mm, Schnittbreite: 2,8 mm, Zähnezahl: 16, das spezielle Zahndesign und die breite Abstützung im Zahnrücken sorgen für eine hohe Widerstandskraft und schneiden Baustellenholz mit Fremdkörpern wie Nägel und Betonreste
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben