Kreissägeblatt Construct Wood, 250 x 30 x 3,2 mm, 20

Artikelnummer: Z00187741
EAN: 3165140455626
Herstellernummer: 2608641774
Kreissägeblatt Construct Wood, 250 x 30 x 3,2 mm, 20
UVP: 75,18 €   - Sie sparen 59%
Inkl. Steuern: 31,11 € VE 1 Stück Netto 26,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Construct Wood für Tischkreissägen (nagelfest), Außendurchmesser: 250 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Stammblattstärke: 2,2 mm, Zähnezahl: 20, Zahnform: FWF, Schnittresultat: 1,0, NL/Durchmesser TKS: 7/42

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.952
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 3,2/2,2
Schnittresultat 1
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 20
Breite (mm) 2.2
Anzahl der Zähne (St) 20
Abmessung Länge (mm) 312
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 305
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 250
NL/Durchmesser TKS 7/42

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen