Kreissägeblatt Construct Wood, 300 x 30 x 2,8 mm, 20

Artikelnummer: Z00181675
EAN: 3165140194792
Herstellernummer: 2608640700
Bosch
Kreissägeblatt Construct Wood, 300 x 30 x 2,8 mm, 20
UVP: 61,28 €   - Sie sparen 61%
Inkl. Steuern: 23,68 € VE 1 Stück Netto 19,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Construct Wood für Tischkreissägen (Standard), Außendurchmesser: 300 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 2,8 mm, Stammblattstärke: 1,8 mm, Zähnezahl: 20, Typ: Table Construct Wood-top, Zahnform: WZ, Schnittresultat: 1,0, NL/Durchmesser TKS: 7/42 / 10/60

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.784
Typ Table Construct Wood
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,8/1,8
Schnittresultat 1
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 20
Breite (mm) 1.8
Anzahl der Zähne (St) 20
Abmessung Länge (mm) 370
Abmessung Höhe (mm) 6
Abmessung Breite (mm) 353
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 300
NL/Durchmesser TKS [7/42, 10/60]
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen