Kreissägeblatt Construct Wood, 315 x 30 x 3,2 mm, 20

Artikelnummer: Z00181670
EAN: 3165140194747
Herstellernummer: 2608640691
Kreissägeblatt Construct Wood, 315 x 30 x 3,2 mm, 20
UVP: 74,67 €   - Sie sparen 59%
Inkl. Steuern: 30,26 € VE 1 Stück Netto 25,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Construct Wood für Tischkreissägen (nagelfest), Außendurchmesser: 315 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Stammblattstärke: 2,2 mm, Zähnezahl: 20, Typ: Table Construct Wood-top, Zahnform: FWF, Schnittresultat: 1,0, NL/Durchmesser TKS: 7/42

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 2.081
Typ Table Construct Wood-top
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 3,2/2,2
Schnittresultat 1
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 20
Breite (mm) 2.2
Anzahl der Zähne (St) 20
Abmessung Länge (mm) 380
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 365
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 315
NL/Durchmesser TKS 7/42

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen