• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 55%

Bosch Kreissägeblatt Construct Wood, 350 x 30 x 3,5 mm, 24

Artikelnummer:  
Z00181671
EAN:  
3165140194754
Herstellernummer:  
2 608 640 692
Marke: 
Bosch
Bosch
UVP 68,15 €
30,90 €

Netto 25,97 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Schnittbreite 3.5
NL/Durchmesser TKS 10/60
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 3.5/2.5
Nettogewicht 2.080 Kilogramm
SOL Date 19.07.2002
Anzahl der Zähne 24
Spartenbezeichnung 74
Volumen 1.759 Kubikdezimeter
Stammblattstärke (b2) 2.5 Millimeter
Bohrung mm 30 Millimeter
Breite 2.5
Zahnform HB
Schnittbreite (b1) 3.5 Millimeter
Bohrungs-Ø
Abmessung Breite 390 Millimeter
Bohrung 30
Abmessung Länge 410 Millimeter
Zähnezahl 24
Spezifikation 350 x 30 x 3.5 mm, 24
Bohrungsdurchmesser -
Außendurchmesser mm 350 Millimeter
Drehzahl max. 1/min 4500
Außendurchmesser 350
Bruttogewicht 2.080 Kilogramm
Abmessung Höhe 11 Millimeter
Schnittresultat 1
Sägeblattdurchmesser -
Anzahl Zähne 24
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kreissägeblatt Construct Wood für Tischkreissägen (nagelfest), Außendurchmesser: 350 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 3,5 mm, Stammblattstärke: 2,5 mm, Zähnezahl: 24, Typ: Table Construct Wood-top, Zahnform: FWF, Schnittresultat: 1,0, NL/Durchmesser TKS: 10/60
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben