Kreissägeblatt Construct Wood, 400 x 30 x 3,5 mm, 28

Artikelnummer: Z00181672
EAN: 3165140194761
Herstellernummer: 2608640693
Bosch
Kreissägeblatt Construct Wood, 400 x 30 x 3,5 mm, 28
UVP: 94,14 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 42,78 € VE 1 Stück Netto 35,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Construct Wood für Tischkreissägen (nagelfest), Außendurchmesser: 400 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 3,5 mm, Stammblattstärke: 2,5 mm, Zähnezahl: 28, Typ: Table Construct Wood-top, Zahnform: FWF, Schnittresultat: 1,0, NL/Durchmesser TKS: 10/60

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 4.181
Typ Table Construct Wood-top
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 3,5/2,5
Schnittresultat 1
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 28
Breite (mm) 2.5
Anzahl der Zähne (St) 28
Abmessung Länge (mm) 505
Abmessung Höhe (mm) 17
Abmessung Breite (mm) 487
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 400
NL/Durchmesser TKS 10/60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen