Kreissägeblatt Construct Wood, 450 x 30 x 3,8 mm, 32, SB3

Artikelnummer: Z00181679
EAN: 3165140194839
Herstellernummer: 2608640704
Bosch
Kreissägeblatt Construct Wood, 450 x 30 x 3,8 mm, 32, SB3
UVP: 111,40 €   - Sie sparen 61%
Inkl. Steuern: 43,03 € VE 1 Stück Netto 36,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Construct Wood für Tischkreissägen (Standard), Außendurchmesser: 450 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 3,8 mm, Stammblattstärke: 2,8 mm, Zähnezahl: 32, Typ: Table Construct Wood-top, Zahnform: WZ, Schnittresultat: 1,0, NL/Durchmesser TKS: 10/60

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 2.889
Typ Table Construct Wood
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 3,8/2,8
Schnittresultat 1
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 32
Breite (mm) 2.8
Anzahl der Zähne (St) 32
Abmessung Länge (mm) 545
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 530
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 450
NL/Durchmesser TKS 10/60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen