Kreissägeblatt Construct Wood, 500 x 30 x 3,8 mm, 36

Artikelnummer: Z00181674
EAN: 3165140195294
Herstellernummer: 2608640695
Kreissägeblatt Construct Wood, 500 x 30 x 3,8 mm, 36
UVP: 143,69 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 59,80 € VE 1 Stück Netto 50,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Construct Wood für Tischkreissägen (nagelfest), Außendurchmesser: 500 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 3,8 mm, Stammblattstärke: 2,5 mm, Zähnezahl: 36, Typ: Table Construct Wood-top, Zahnform: FWF, Schnittresultat: 1,0, NL/Durchmesser TKS: 10/60

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.496
Typ Table Construct Wood-top
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 3,8/2,5
Schnittresultat 1
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 36
Breite (mm) 2.5
Anzahl der Zähne (St) 36
Abmessung Länge (mm) 557
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 537
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 500
NL/Durchmesser TKS 10/60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen