Kreissägeblatt Construct Wood, 600 x 30 x 4,0 mm, 40

Artikelnummer: Z00181686
EAN: 3165140236843
Herstellernummer: 2608640761
Kreissägeblatt Construct Wood, 600 x 30 x 4,0 mm, 40
UVP: 277,38 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 115,75 € VE 1 Stück Netto 97,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Construct Wood für Tischkreissägen (Standard)
  • Außendurchmesser:600 mm
  • Bohrung: 30 mm
  • Schnittbreite: 4 mm
  • Stammblattstärke: 3,0 mm
  • Zähnezahl: 40
  • Typ: Table Construct Wood-top
  • Zahnform: WZ
  • Schnittresultat: 1,0

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 11.526
Typ Table Construct Wood
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 4,0/3,0
Schnittresultat 1
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 40
Breite (mm) 3.0
Anzahl der Zähne (St) 40
Abmessung Länge (mm) 681
Abmessung Höhe (mm) 25
Abmessung Breite (mm) 677
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 600
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen