Kreissägeblatt Construct Wood, 700 x 30 x 4,2 mm, 46

Artikelnummer: Z00181687
EAN: 3165140236850
Herstellernummer: 2608640762
Kreissägeblatt Construct Wood, 700 x 30 x 4,2 mm, 46
UVP: 346,49 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 146,44 € VE 1 Stück Netto 123,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Construct Wood für Tischkreissägen (Standard), Außendurchmesser: 700 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 4,2 mm, Stammblattstärke: 3,2 mm, Zähnezahl: 46, Typ: Table Construct Wood-top, Zahnform: WZ, Schnittresultat: 1,0

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 13.993
Typ Table Construct Wood
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 4,2/3,2
Schnittresultat 1
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 46
Breite (mm) 3.2
Anzahl der Zähne (St) 46
Abmessung Länge (mm) 780
Abmessung Höhe (mm) 23
Abmessung Breite (mm) 780
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 700
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen