Kreissägeblatt Expert for Construct Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 24

Artikelnummer: Z00478165
EAN: 3165140797054
Herstellernummer: 2608644139
Bosch
Kreissägeblatt Expert for Construct Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 24
UVP: 78,53 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 33,20 € VE 1 Stück Netto 27,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Construct Wood 190 x 30 x 2,0 mm, 24

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 18
Volumen (dm³) 0.897
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,0/1,3
Schnittresultat 2
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 24
Breite (mm) 1.3
Freiwinkel ° w2 13
Anzahl der Zähne (St) 24
Abmessung Länge (mm) 293
Abmessung Höhe (mm) 12
Abmessung Breite (mm) 255
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 190
NL/Durchmesser TKS 2/7/42

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen