Kreissägeblatt Expert for High Pressure Laminate, 140 x 20 x 1,8 mm, 42

Artikelnummer: Z00478157
EAN: 3165140796972
Herstellernummer: 2608644131
Kreissägeblatt Expert for High Pressure Laminate, 140 x 20 x 1,8 mm, 42
UVP: 79,67 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 33,68 € VE 1 Stück Netto 28,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for High Pressure Laminate 140 x 20 x 1,8 mm, 42

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 0
Volumen (dm³) 0.637
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 1,8/1,3
Schnittresultat 4
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 42
Breite (mm) 1.3
Freiwinkel ° w2 17
Anzahl der Zähne (St) 42
Abmessung Länge (mm) 231
Abmessung Höhe (mm) 14
Abmessung Breite (mm) 197
Bohrung (mm) 20
Außendurchmesser (mm) 140
NL/Durchmesser TKS 2/6/32,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen