Bosch Kreissägeblatt Expert for High Pressure Laminate, 190 x 20 x 2,6 mm, 56

Artikelnummer: Z00478160
EAN: 3165140797009
Herstellernummer: 2 608 644 134
Bosch Kreissägeblatt Expert for High Pressure Laminate, 190 x 20 x 2,6 mm, 56
UVP: 109,91 €   - Sie sparen 63%
Brutto Set-Preis 40,35 € Netto 33,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for High Pressure Laminate 190 x 20 x 2,6 mm, 56

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl der Zähne 56
Schnittresultat 4
Bohrung 20
Spanwinkel ° w1 0
Zähnezahl 56
Abmessung Höhe 14 Millimeter
Product Type Zubehör
Volumen 1.028 Kubikdezimeter
Außendurchmesser 190
Zahnform HLTCG
Breite (mm) 1.6
Abmessung Breite 255 Millimeter
NL/Durchmesser TKS 2/6/32.5
Freiwinkel ° w2 17
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2.6/1.6
Abmessung Länge 288 Millimeter
Bohrungsdurchmesser -
Schnittbreite 2.6
Spezifikation 190 x 20 x 2.6 mm, 56
Außendurchmesser mm 190 Millimeter
Bohrung mm 20 Millimeter
Sägeblattdurchmesser -
Breite 1.6
Drehzahl max. 1/min 10000
Nettogewicht 0.327 Kilogramm
Bruttogewicht 0.520 Kilogramm
Stammblattstärke (b2) 1.6 Millimeter
SOL Date 01.09.2014
Schnittbreite (b1) 2.6 Millimeter
Bohrungs-Ø
Spartenbezeichnung 74
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]