- 55%

Bosch Kreissägeblatt Expert for High Pressure Laminate, 190 x 30 x 2,6 mm, 56

Artikelnummer:  
Z00478161
EAN:  
3165140797016
Herstellernummer:  
2 608 644 135
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 92,36 €
41,86 €

Netto 35,18 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Zähnezahl 56
Abmessung Breite 259 Millimeter
NL/Durchmesser TKS 2/7/42
Zahnform HLTCG
Außendurchmesser 190
Product Type Zubehör
Schnittresultat 4
Bohrung 30
Abmessung Länge 290 Millimeter
Volumen 0.751 Kubikdezimeter
Breite (mm) 1.6
Spanwinkel ° w1 0
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2.6/1.6
Freiwinkel ° w2 17
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Anzahl der Zähne 56
Stammblattstärke (b2) 1.6 Millimeter
SOL Date 01.09.2014
Breite 1.6
Bruttogewicht 0.519 Kilogramm
Spezifikation 190 x 30 x 2.6 mm, 56
Drehzahl max. 1/min 10000
Bohrung mm 30 Millimeter
Schnittbreite 2.6
Spartenbezeichnung 74
Bohrungs-Ø -
Bohrungsdurchmesser 30
Sägeblattdurchmesser -
Außendurchmesser mm 190 Millimeter
Nettogewicht 0.519 Kilogramm
Schnittbreite (b1) 2.6 Millimeter
Anzahl Zähne 56
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kreissägeblatt Expert for High Pressure Laminate 190 x 30 x 2,6 mm, 56
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
GROHE WC-Druckspüler DN 20, Wandeinbau
119,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben