Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel, 160 x 20 x 2,2 mm, 48

Artikelnummer: Z00478153
EAN: 3165140796934
Herstellernummer: 2608644127
Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel, 160 x 20 x 2,2 mm, 48
UVP: 102,20 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 43,33 € VE 1 Stück Netto 36,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel 160 x 20 x 2,2 mm, 48

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 -5
Volumen (dm³) 0.881
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,2/1,6
Schnittresultat 4
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 48
Breite (mm) 1.6
Freiwinkel ° w2 15
Anzahl der Zähne (St) 48
Abmessung Länge (mm) 288
Abmessung Höhe (mm) 12
Abmessung Breite (mm) 255
Bohrung (mm) 20
Außendurchmesser (mm) 160
NL/Durchmesser TKS 2/6/32,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen