Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel, 190 x 30 x 2,6 mm, 60

Artikelnummer: Z00478156
EAN: 3165140796965
Herstellernummer: 2608644130
Bosch
Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel, 190 x 30 x 2,6 mm, 60
UVP: 124,96 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 55,47 € VE 1 Stück Netto 46,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel 190 x 30 x 2,6 mm, 60

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 -5
Volumen (dm³) 1.042
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,6/1,6
Schnittresultat 4
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 60
Breite (mm) 1.6
Freiwinkel ° w2 15
Anzahl der Zähne (St) 60
Abmessung Länge (mm) 292
Abmessung Höhe (mm) 14
Abmessung Breite (mm) 255
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 190
NL/Durchmesser TKS 2/7/42

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen