Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel, 250 x 30 x 3,2 mm, 48

Artikelnummer: Z00187153
EAN: 3165140648394
Herstellernummer: 2608642514
Bosch
Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel, 250 x 30 x 3,2 mm, 48
UVP: 145,33 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 61,42 € VE 1 Stück Netto 51,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel, für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen, Außendurchmesser: 250 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Zähnezahl: 48, langlebig und konstant hohe Schnittqualität in ein- oder zweiseitig beschichteten Plattenwerkstoffen, DH: bei Verwendung an Formatkreissägen Vorritzer nicht notwendig

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 10
Volumen (dm³) 1.022
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 3,2/2,2
Schnittresultat 3
Artikeltyp Zubehör
Zähnezahl 48
Breite (mm) 2.2
Freiwinkel ° w2 15
Anzahl der Zähne (St) 48
Abmessung Länge (mm) 335
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 305
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 250
NL/Durchmesser TKS [2/7/42, 2/9/46,4, 2/10/60]

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen