Bosch Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel, 303 x 30 x 3,2 mm, 60

Artikelnummer: Z00187154
EAN: 3165140648400
Herstellernummer: 2 608 642 515
Bosch Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel, 303 x 30 x 3,2 mm, 60
UVP: 159,04 €   - Sie sparen 61%
Brutto Set-Preis 61,75 € Netto 51,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel, für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen, Außendurchmesser: 303 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Zähnezahl: 60, langlebig und konstant hohe Schnittqualität in ein- oder zweiseitig beschichteten Plattenwerkstoffen, DH: bei Verwendung an Formatkreissägen Vorritzer nicht notwendig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 3.2/2.2
NL/Durchmesser TKS 2/7/42
Abmessung Länge 395 Millimeter
Außendurchmesser 303
Abmessung Breite 362 Millimeter
Zähnezahl 60
Breite (mm) 2.2
Abmessung Höhe 20 Millimeter
Schnittresultat 3
Anzahl der Zähne 60
Freiwinkel ° w2 15
Bohrung 30
Product Type Zubehör
Volumen 2.860 Kubikdezimeter
Spanwinkel ° w1 10
Sägeblattdurchmesser -
SOL Date 17.08.2011
Breite 2.2
Bohrung mm 30 Millimeter
Drehzahl max. 1/min 6300
Außendurchmesser mm 303 Millimeter
Bohrungs-Ø -
Zahnform DH
Spezifikation 303 x 30 x 3.2 mm, 60
Schnittbreite (b1) 3.2 Millimeter
Bruttogewicht 1.500 Kilogramm
Bohrungsdurchmesser 30
Stammblattstärke (b2) 2.2 Millimeter
Nettogewicht 1.500 Kilogramm
Spartenbezeichnung 74
Schnittbreite 3.2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]