Kreissägeblatt Expert for Wood, 120 x 20 x 1,8 mm, 12

Artikelnummer: Z00477944
EAN: 3165140795692
Herstellernummer: 2608644003
Kreissägeblatt Expert for Wood, 120 x 20 x 1,8 mm, 12
UVP: 34,47 €   - Sie sparen 60%
Inkl. Steuern: 13,67 € VE 1 Netto 11,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Wood, für Tauch- und Handkreissägen, Außendurchmesser: 120 mm, Bohrung: 20 mm, Schnittbreite: 1,8 mm, Zähnezahl: 12, für mühelose Quer- und Längsschnitte in allen Holzarten und -werkstoffen, Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außendurchmesser 120 Millimeter
Abmessung Länge 231 Millimeter
Breite (mm) 1.3
Anzahl der Zähne 12 SHEET
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 1,8/1,3
Zähnezahl 12
Bohrung 20 Millimeter
Schnittresultat 1
Abmessung Höhe 14 Millimeter
Spanwinkel ° w1 15
Abmessung Breite 197 Millimeter
Product Type Zubehör
Volumen 0.637 Kubikdezimeter
Zahnform sonstige
Freiwinkel ° w2 15

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen