Kreissägeblatt Expert for Wood, 130 x 20 x 2,4 mm, 24

Artikelnummer: Z00477947
EAN: 3165140795722
Herstellernummer: 2608644006
Kreissägeblatt Expert for Wood, 130 x 20 x 2,4 mm, 24
UVP: 44,47 €   - Sie sparen 61%
Inkl. Steuern: 17,50 € VE 1 Stück Netto 14,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Wood, für Tauch- und Handkreissägen, Außendurchmesser: 130 mm, Bohrung: 20 mm, Schnittbreite: 2,4 mm, Zähnezahl: 24, für mühelose Quer- und Längsschnitte in allen Holzarten und -werkstoffen, Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 1.6
Freiwinkel ° w2 15
Bohrung 20 Millimeter
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,4/1,6
NL/Durchmesser TKS 2/6/32,5
Spanwinkel ° w1 10
Schnittresultat 2
Zähnezahl 24
Zahnform sonstige
Volumen 0.506 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 230 Millimeter
Anzahl der Zähne 24 SHEET
Abmessung Breite 200 Millimeter
Abmessung Höhe 11 Millimeter
Product Type Zubehör
Außendurchmesser 130 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen