• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 50%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 160 x 20 x 2,2 mm, 48

Artikelnummer:  
Z00478105
EAN:  
3165140795845
Herstellernummer:  
2 608 644 018
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 50,13 €
25,22 €

Netto 21,19 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Außendurchmesser 160
Abmessung Länge 292 Millimeter
Abmessung Breite 255 Millimeter
Anzahl der Zähne 48
NL/Durchmesser TKS 2/6/32.5
Spanwinkel ° w1 5
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2.2/1.6
Product Type Zubehör
Schnittresultat 4
Breite (mm) 1.6
Freiwinkel ° w2 15
Volumen 1.042 Kubikdezimeter
Zahnform WZ
Zähnezahl 48
Bohrung 20
Abmessung Höhe 14 Millimeter
Sägeblattdurchmesser -
Drehzahl max. 1/min 11900
Bohrung mm 20 Millimeter
Außendurchmesser mm 160 Millimeter
Breite 1.6
Bohrungs-Ø -
Stammblattstärke (b2) 1.6 Millimeter
SOL Date 30.06.2014
Nettogewicht 0.424 Kilogramm
Schnittbreite (b1) 2.2 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Bruttogewicht 0.424 Kilogramm
Schnittbreite 2.2
Spezifikation 160 x 20 x 2.2 mm, 48
Bohrungsdurchmesser 20
Anzahl Zähne 48
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kreissägeblatt Expert for Wood, für Tauch- und Handkreissägen, Außendurchmesser: 160 mm, Bohrung: 20 mm, Schnittbreite: 2,2 mm, Zähnezahl: 48, für mühelos saubere Quer- und Längsschnitte in allen Holzarten und -werkstoffen, Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
38,03 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 34%
181,47 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
142,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
KEUCO ELEGANCE Echtkristall-Einsatz mattiert, lose
23,91 €
Bosch Professional Schiene FSN 800, Systemzubehör - 27%
38,96 € UVP 53,55 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben